※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42896953
品番
CT-1070
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M10
ドリル径(Φmm)
13
全長L(mm)
70
外径D(Φmm)
12.5
表面処理
3価ホワイト
埋め込み深さ(mm)
70(40+仕上材厚30)
ねじ長さl(mm)
25
最大引張荷重kN(kgf)
15.6[1600](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。