※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
M16
注文コード
42896987
品番
CT-1660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M16
ドリル径(Φmm)
20.5
全長L(mm)
60
外径D(Φmm)
20
表面処理
3価ホワイト
埋め込み深さ(mm)
60
ねじ長さl(mm)
25
最大引張荷重kN(kgf)
35.7[3650](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42896987
CT-1660
02275865
CT-1660
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ
1箱(25本)
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました