※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCT 75X11X25.4 サイドカッター 岡崎精工 42897007 SCT 75X11X25.4 サイドカッター 岡崎精工 42897007 SCT 75X11X25.4 サイドカッター 岡崎精工 42897007 SCT 75X11X25.4 サイドカッター 岡崎精工 42897007

サイドカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)75 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)11 注文コード42897007 品番SCT 75X11X25.4
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は外径D・穴径d・厚さTなど488種類から選べます 他の種類を見る

MCO工具
溝削り、段削り、側面削り加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

外径D(Φmm)75 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)11 刃数22 略号SC ねじれ角直刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする