※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の タップスター
タップスター(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42897233
品番
STP-645
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び
M6
全長(mm)
45
ねじ長さ(mm)
(ミリねじ)15
ドリル径(Φmm)
5.5
埋め込み深さ(mm)
30
取付厚(mm)
(地厚)1〜5
材質
SUS410
最大引張荷重kN(kgf)
4.5[459]