※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の タップスター
タップスター(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42897285
品番
STP-1080
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び
M10
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
(ミリねじ)25
ドリル径(Φmm)
9.5
埋め込み深さ(mm)
45
取付厚(mm)
(地厚)1〜20
材質
SUS410
最大引張荷重kN(kgf)
11.9[1214]