トグラーアリゲーター(A)(小箱)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42897337 品番 A5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
径(Φmm)(アンカー・ドリル)5 寸法D(mm)3.0〜5.0 寸法HD(mm)6.4 寸法AL(mm)25/24 寸法TL(mm)25〜50+L 材質ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42897346
2019-02-18
用途:
吊り台や手洗い器の固定

壁材が石膏ボードのような柔らかい材質でもしっかり固定できる為重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
42897337
2016-08-03
用途:
内装等の軽量で小型の物。
建設業・工事業

内装等の小型の軽量物には適していると思います。

対象商品:
42897337
2013-01-16
用途:
小物の固定
建設業・工事業

ボード面で小物類を固定するには一番安心して施工出来ますただお値段高いです、
通常のプラアンカーと違いアンカー自体をハサミでカットして使う事も出来るので便利です。

1人が参考にしています
2017-10-19
用途:
石膏ボードへの小物取付
建設業・工事業

石膏ボードに6ミリのキリで穴を開けて、使用してみましたがビスをネジ込むと共回りして全く使えない。
同じ物で、アゴ付きのアリゲーターなら使えるのかも知れません。
フレキ等の硬いボードなら使えるのかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする