※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF6 トグラーアリゲーターAF (小箱) 大阪魂 42897373 AF6 トグラーアリゲーターAF (小箱) 大阪魂 42897373

トグラーアリゲーターAF (小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42897373 品番 AF6
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
径(Φmm)(アンカー・ドリル)6 寸法D(mm)3.5〜6.0 寸法HD(mm)8.1 寸法AL(mm)31/30 寸法TL(mm)32〜55+L 材質樹脂(ポリプロピレン) 表面処理生地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42897364
2018-11-25
用途:
壁面へのベニヤ板固定

壁の材質がもろい場合は、穴あけのときに穴が広がり過ぎて空転してしまうので不向き。石膏ボードなら問題なし。
その点を踏まえて選定すれば、失敗しないと思う。
今回の作業では壁が脆かったので、30個中2個が空転。
今後は、穴が広がった場合は、パテやボンドで隙間を埋めて使用する予定。

1人が参考にしています
対象商品:
42897364
2015-06-22
用途:
ボードアンカー

他のものより信用できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする