大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の トリプルグリップ
トリプルグリップ(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42897531
品番
TG#8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
TG#8
全長(mm)
30
材質
ポリプロピレン
頭部径(Φmm)
9
適合壁厚(mm)
8.5〜
下穴径(Φmm)
6.0
適合ねじ径(Φmm)
3.5〜4.5
適合ねじ(mm)
30+取付物厚
色
グレー