※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの ヒットネイル
ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42897653
品番
HEA-1075
参考基準価格(税別)
¥4,875
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじ径
M12
外径d(Φmm)
12
二面幅S(mm)
17
外径D(Φmm)
24
首下長さL(mm)
75
ドリル径(Φmm)
55
埋め込み深さ(mm)
55
穿孔深さ(mm)
110-h
取付け物厚(mm)
17〜42
材質
鉄
表面処理
生地
厚さt(mm)
2.3
締付トルク(N・m)
60