※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの ヒットネイル
ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
注文コード
42897662
品番
HEA-1213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径d(Φmm)
14
二面幅S(mm)
19
外径D(Φmm)
26
首下長さL(mm)
130
ドリル径(Φmm)
65
埋め込み深さ(mm)
65
穿孔深さ(mm)
140-h
取付け物厚(mm)
32〜62
材質
鉄
表面処理
生地
厚さt(mm)
2.3
締付トルク(N・m)
80