※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42897924
品番
DBB-16125
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ドリル径(Φmm)
22.5
材質
鉄
全長B(mm)
125
外径D(Φmm)
21.7
表面処理
ドブ
寸法C(mm)
70
穿孔長(mm)
65
全長E(mm)
60