※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デイコム
デイコムの アンカーボルト
デイコムの コンクリート用アンカー
デイコムの 内ねじアンカー
ベストカットアンカー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42899017
品番
N1660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
呼び
M16
外径(Φmm)
21.7
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
25
ドリル径(Φmm)
22
材質
ステンレス