※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-412 ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ 42899071 B-412 ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ 42899071

ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 42899071 品番 B-412
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。

ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.7 全長L(mm)35 ねじ長さ(mm)42 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)5〜13 表面処理三価クロメート 用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。 材質スチール 適合材中空壁 最大引張荷重(kN)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42899141
2022-03-02
用途:
天井、壁面への機器設置の固定ねじ代わりによく使用します。
創栄電設株式会社 様 (建設業・工事業)

ボードの厚みに応じて、サイズを変更します。ボードを挟み込む形式で取り付けできるので、
ボードの強度に問題なければ優れた取り付けねじと評価できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1791:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする