サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの ボードアンカー
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(25本)
注文コード
42899123
品番
B-427
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
ねじ径d
M4
外径D(Φmm)
6.7
全長L(mm)
54
ねじ長さ(mm)
60
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
21〜27
表面処理
三価クロメート
用途
中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。
トラスコ品番
557-8655
材質
スチール
適合材
中空壁
最大引張荷重(kN)
0.47