サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの ボードアンカー
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
42899141
品番
B-527
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
ねじ径d
M5
外径D(Φmm)
9
全長L(mm)
65
ねじ長さ(mm)
71
下穴径(Φmm)
11
適合板厚(mm)
17〜27
表面処理
三価クロメート
用途
中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。
トラスコ品番
557-8710
材質
スチール
適合材
中空壁
最大引張荷重(kN)
0.9