※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの セットアンカー(スリーブ打込式)
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42899412
品番
BA-1080D
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
80
取付け物厚(mm)
1〜22
ドリル径(Φmm)
14.5
埋め込み深さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
ドブ
最大引張荷重kN(kgf)
17.6[1795](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
スリーブ長(mm)
40