※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの セットアンカー(スリーブ打込式)
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
42899473
品番
BA-1612D
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
外径D(Φmm)
21.7
全長L(mm)
120
取付け物厚(mm)
1〜30
ドリル径(Φmm)
22
埋め込み深さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
ドブ
最大引張荷重kN(kgf)
36.3[3705](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
スリーブ長(mm)
60