※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの セットアンカー(スリーブ打込式)
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42899482
品番
BA-870D
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
70
取付け物厚(mm)
1〜21
ドリル径(Φmm)
12.5
埋め込み深さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ドブ
最大引張荷重kN(kgf)
12.8[1310](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
スリーブ長(mm)
35