※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの セットアンカー(スリーブ打込式)
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
42899525
品番
SBA-1620
参考基準価格(税別)
¥36,750
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ドリル径(Φmm)
22
材質
ステンレス
全長L(mm)
200
埋め込み深さ(mm)
60
外径D(Φmm)
21.7
最大引張荷重kN(kgf)
36.3]3705](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
取付け物厚(mm)
1〜110
スリーブ長(mm)
60