M6×32 スタープラグ(小箱) マーベル 42899622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×32 スタープラグ(小箱) マーベル 42899622 M6×32 スタープラグ(小箱) マーベル 42899622

スタープラグ(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(180個) 注文コード42899622 品番M6×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
イエロー 使用ドリル6mm 木ねじ寸法(mm)3.5(#7)、3.8(#8)、4.1(#9)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42899622 M6×32 35051536 6-32 スタープラグ マーベル スタープラグ マーベル 1箱(180本) 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする