M7×50 スタープラグ(小箱) マーベル 42899665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M7×50 スタープラグ(小箱) マーベル 42899665 M7×50 スタープラグ(小箱) マーベル 42899665

スタープラグ(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード42899665 品番M7×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 使用ドリル7mm 木ねじ寸法(mm)4.5(#10)、5.1(#12)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42899665 M7×50 46766115 7-50 スタープラグ マーベル スタープラグ マーベル 1箱(100本) 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする