M10×50 スタープラグ(小箱) マーベル 42899692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×50 スタープラグ(小箱) マーベル 42899692 M10×50 スタープラグ(小箱) マーベル 42899692

スタープラグ(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード42899692 品番M10×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ブラックブルー 使用ドリル10mm 木ねじ寸法(mm)6.2(#16)、6.8(#18)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42899692 M10×50 35051502 10-50 スタープラグ マーベル スタープラグ マーベル 1箱(60本) 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする