※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
ルーティアンカー Tタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42900164
品番
T-425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじ径
M4
下穴径(Φmm)
4.3
首下長(mm)
25
直径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
8
表面処理
生地