※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
ルーティアンカー Tタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
首下長(mm)
25
注文コード
42900173
品番
T-525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
首下長
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじ径
M5
下穴径(Φmm)
5.4
首下長(mm)
25
直径(Φmm)
5
頭径(Φmm)
10
表面処理
生地