※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
ルーティアンカー Tタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
首下長(mm)
40
注文コード
42900225
品番
T-840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
首下長
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじ径
M8
下穴径(Φmm)
8.5
首下長(mm)
40
直径(Φmm)
8
頭径(Φmm)
15
表面処理
生地