曜日別特売
12CA ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ 42900286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12CA ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ 42900286
12CA ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ 42900286
12CA ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ 42900286

ルーティカットアンカー CAタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじ径M12
全長(mm)50
下穴径(Φmm)18.0
内容量1箱(50個)注文コード42900286品番12CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。

用途
空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
ねじ径M12外径(Φmm)17.5全長(mm)50ねじ長さ(mm)22下穴径(Φmm)18.0トラスコ品番379-3851材質質量(g)72表面処理クロメート最大引張荷重(kN)32.6
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42900295
2014-06-13
用途: フレーム修正

追加のアンカーが簡単に増やせるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1676:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする