曜日別特売
48CA ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ 42900347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48CA ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ 42900347
48CA ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ 42900347

ルーティカットアンカー CAタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじ径W1/2
全長(mm)50
下穴径(Φmm)18.0
内容量1箱(50個)注文コード42900347品番48CA
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。

用途
空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
ねじ径W1/2外径(Φmm)17.5全長(mm)50ねじ長さ(mm)22下穴径(Φmm)18.0トラスコ品番379-3931材質質量(g)72表面処理クロメート最大引張荷重(kN)40.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42900295
2014-06-13
用途: フレーム修正

追加のアンカーが簡単に増やせるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1676:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする