ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの グリップアンカー
ルーティカットアンカー CAタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42900392
品番
10CA
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
ねじ径
M10
外径(Φmm)
14.0
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
14
下穴径(Φmm)
14.5
用途
空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
トラスコ品番
379-3834
材質
鉄
質量(g)
39
表面処理
クロメート
最大引張荷重(kN)
25.7