ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの グリップアンカー
ルーティカットアンカー CAタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42900417
品番
16CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
ねじ径
M16
外径(Φmm)
21.5
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
24
下穴径(Φmm)
22.0
用途
空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
材質
鉄
質量(g)
135
表面処理
クロメート
最大引張荷重(kN)
50.4
関連資料:
(0.16MB)