大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の アンカー関連商品
亜鉛ダイカストターンナット(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42900487
品番
M8TN-8
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄
全長L1(mm)
27.5
ねじ長さS(mm)
(最小)20+器材厚A
下穴径d(Φmm)
プレス:12.5、ドリル:12.7
表面処理
生地
寸法H(mm)
15
ねじの種類
ナット
寸法L2(mm)
21
引抜強度(N)
最大6374.3
破断強度(N)
1765.2/cm