※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 石引アンカー
石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42900514
品番
WA-1045
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
10
全長L(mm)
45
ドリル径(Φmm)
10.5
埋め込み深さ(mm)
30
材質
鉄
寸法L1(mm)
Φ5
表面処理
3価ホワイト
寸法L2(mm)
Φ5
最大引張荷重kN(kgf)
9.6[985](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。