※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 石引アンカー
石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
55
注文コード
42900541
品番
WA-1255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径D・全長L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
55
ドリル径(Φmm)
12.5
埋め込み深さ(mm)
30
材質
鉄
寸法L1(mm)
Φ6
表面処理
3価ホワイト
寸法L2(mm)
Φ6
最大引張荷重kN(kgf)
12.9[1325](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。