※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリートプラグ
ユニカの 中空プラグ
中空プラグ NAタイプ(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42900566
品番
NA-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
適合材
中空構造壁、コンクリート、ブロック、レンガ
使用ビス(mm)
取付物厚+35以上
ボード厚さ(mm)
最適:9〜15