※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
平和発條の プラグ・止め輪・ピン
平和発條の 止め輪
E型止め輪(Eリング(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42900812
品番
ER-7.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(mm)
7
材質
鉄
寸法D(mm)
14
寸法t(mm)
0.8
表面処理
ニッケル
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
6.1
寸法d(mm)
約1.6
寸法d1(mm)
(最小)8.0/(最大)11.0
寸法d2(mm)
7
寸法m(mm)
0.9
寸法n(mm)
(最小)1.5