磐田電工
磐田電工の プラグ・止め輪・ピン
磐田電工の 止め輪
E形リング 軸用 JIS規格(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42900891
品番
JE-1.5SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
1.5
外径D2(Φmm)
4
材質
ステンレス
板厚t(mm)
0.4
形状
軸用E形リング
寸法S(mm)
2以上2.5未満
寸法W(mm)
0.5
寸法G(mm)
1.5