磐田電工
磐田電工の プラグ・止め輪・ピン
磐田電工の 止め輪
E形リング 軸用 JIS規格(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42901022
品番
JE-1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
1.2
外径D2(Φmm)
3
材質
鉄
板厚t(mm)
0.3
表面処理
生地
形状
軸用E形リング
寸法S(mm)
1.4以上2未満
寸法W(mm)
0.4
寸法G(mm)
1.2