磐田電工
磐田電工の プラグ・止め輪・ピン
磐田電工の 止め輪
E形リング 軸用 JIS規格(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42901092
品番
JE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
6
外径D2(Φmm)
12
材質
鉄
板厚t(mm)
0.8
表面処理
生地
形状
軸用E形リング
寸法S(mm)
7以上9未満
寸法W(mm)
0.9
寸法G(mm)
6