※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
E形止め輪(Eリング)スタック(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42901275
品番
ES-2.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
6
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.4
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
2.3
硬さ
HRC44〜52
寸法m(mm)
0.5
寸法n(mm)
(最小)1
適合軸d1(mm)
3以上4未満
適合軸d2(mm)
2.35