岡崎精工
ザックリラフィングミル3NT OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径d(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長l(mm)
15
12
15
20
22
26
32
40
全長(mm)
50
50
60
70
75
90
105
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42901487
品番
SPSRD3ZA060
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
超硬工具
縦送り強化型ラフィング
”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質
超硬
刃長l(mm)
15
刃数
3
首径d1(Φmm)
5.6
首下長l1(mm)
18
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
6
略号
SPSRD3ZA
表面処理
OKコート
ねじれ角
右ネジレ30度
シャンク径d(Φmm)
6