※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
E形止め輪(Eリング)スタック(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42901494
品番
ES-7.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
7
寸法D(mm)
14
材質
鉄
寸法t(mm)
0.8
表面処理
3価ホワイト
寸法H(mm)
6.1
硬さ
HRC44〜52
寸法m(mm)
0.9
寸法n(mm)
(最小)1.5
適合軸d1(mm)
8以上11未満
適合軸d2(mm)
7.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。