SPSRD3ZA 8 ザックリラフィングミル3NT OKコート 岡崎精工 42901496 SPSRD3ZA 8 ザックリラフィングミル3NT OKコート 岡崎精工 42901496 SPSRD3ZA 8 ザックリラフィングミル3NT OKコート 岡崎精工 42901496

ザックリラフィングミル3NT OKコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42901496 品番 SPSRD3ZA 8
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

超硬工具
縦送り強化型ラフィング
”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。

材質超硬 刃長l(mm)20 刃数3 首径d1(Φmm)7.2 首下長l1(mm)24 全長(mm)60 刃径(Φmm)8 略号SPSRD3ZA 表面処理OKコート ねじれ角右ネジレ30度 シャンク径d(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする