SPSRD3ZA 10 ザックリラフィングミル3NT OKコート 岡崎精工 42901505 SPSRD3ZA 10 ザックリラフィングミル3NT OKコート 岡崎精工 42901505 SPSRD3ZA 10 ザックリラフィングミル3NT OKコート 岡崎精工 42901505

ザックリラフィングミル3NT OKコート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42901505 品番 SPSRD3ZA 10
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

超硬工具
縦送り強化型ラフィング
”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。

材質超硬 刃長l(mm)22 刃数3 首径d1(Φmm)9 首下長l1(mm)30 全長(mm)70 刃径(Φmm)10 略号SPSRD3ZA 表面処理OKコート ねじれ角右ネジレ30度 シャンク径d(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする