岡崎精工
シェルエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径
70
50
60
70
80
90
外径D(Φmm)
70
50
60
70
80
90
刃数
16
12
14
16
18
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42901566
品番
SE 70
参考基準価格(税別)
¥102,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
MCO工具
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ15度
刃径
70
外径D(Φmm)
70
材質
コバルトハイス
刃数
16
略号
SE
厚さT(mm)
60
ねじれ角
右ネジレ15度
穴径d(Φmm)
25.4