※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の シェルリーマ
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42901593
品番
SR 50
参考基準価格(税別)
¥87,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
MCO工具
一般穴仕上げ加工用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
食付き角45度
外径D(Φmm)
50
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l(mm)
70
全長L(mm)
80
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃数
12
略号
SR
ねじれ角
直刃
穴径d(Φmm)
25