※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の シェルリーマ
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42901609
品番
SR 51
参考基準価格(税別)
¥111,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
MCO工具
一般穴仕上げ加工用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
食付き角45度
外径D(Φmm)
51
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l(mm)
75
全長L(mm)
90
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃数
12
略号
SR
ねじれ角
直刃
穴径d(Φmm)
32