※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
E形止め輪(Eリング)スタック(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42901634
品番
ES-8.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
16
材質
鉄
寸法t(mm)
0.8
表面処理
ACP
寸法H(mm)
6.9
硬さ
HRC44〜52
寸法m(mm)
0.9
寸法n(mm)
(最小)1.8
適合軸d1(mm)
9以上12未満
適合軸d2(mm)
8.1