※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
E形止め輪(Eリング)スタック(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42901652
品番
ES-12.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
23
材質
鉄
寸法t(mm)
1
表面処理
ACP
寸法H(mm)
10.4
硬さ
HRC44〜52
寸法m(mm)
1.15
寸法n(mm)
(最小)2.5
適合軸d1(mm)
13以上18未満
適合軸d2(mm)
12.15