画像準備中

シェルリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42901654 品番 SR 56
参考基準価格(税別)¥117,700 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

MCO工具
一般穴仕上げ加工用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
食付き角45度

外径D(Φmm)56 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)75 全長L(mm)90 コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数14 略号SR ねじれ角直刃 穴径d(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする