※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
磐田電工
磐田電工の プラグ・止め輪・ピン
磐田電工の 止め輪
GV型リング 軸用(磐田規格)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42901661
品番
GV-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び
15
寸法C(mm)
19.9
材質
鉄
板厚t(mm)
1
表面処理
生地
寸法d(mm)
1.3
寸法S(mm)
15
寸法D1(mm)
13.8
寸法D2(mm)
18.2
寸法W(mm)
1.1
寸法G(mm)
14.3
スラスト荷重(N)
8041