※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR 57 シェルリーマ 岡崎精工 42901663 SR 57 シェルリーマ 岡崎精工 42901663 SR 57 シェルリーマ 岡崎精工 42901663 SR 57 シェルリーマ 岡崎精工 42901663

シェルリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42901663 品番 SR 57
参考基準価格(税別)¥126,300 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

MCO工具
一般穴仕上げ加工用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
食付き角45度

外径D(Φmm)57 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)75 全長L(mm)90 コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数14 略号SR ねじれ角直刃 穴径d(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする